Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg TSF01PKEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg TSF01PKEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Pink
Smeg TSF01PKEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Pink
Smeg TSF01PKEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Pink
Smeg TSF01PKEU Toaster 2 Scheibe(n) 950 W Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23188549
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     TSF01PKEU
EAN/GTIN:
     8017709189013
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 6 scheiben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
366 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
3500 g
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709189013
Palettenhöhe netto
1920 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Stahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
310 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
198 mm
Slotgrösse (L*B*H)
147 x 36 x 110 mm
Gewicht
2400 g
Slot-Breite
36 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: toaster, smeg toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
TSBW01
ab € 14,33*
Zubehör
SMEG
TSF01BLEU
ab € 109,44*
Zubehör
SMEG
TSF01CHMEU
ab € 130,61*
Zubehör
SMEG
TSF01CREU
ab € 113,27*
Zubehör
SMEG
TSF01GOEU
ab € 120,74*
Zubehör
SMEG
TSF01PBEU
ab € 109,64*
Zubehör
SMEG
TSF01PGEU
ab € 113,79*
Zubehör
SMEG
TSF01RDEU
ab € 112,79*
Zubehör
SMEG
TSF01RGEU
ab € 122,29*
Zubehör
SMEG
TSF01SSEU
ab € 128,26*
Zubehör
SMEG
TSF01WHEU
ab € 112,22*
Zubehör
SMEG
TSF01WHMEU
ab € 124,79*
Zubehör
SMEG
TSSR01
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.