Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
PEDEA Essex Schultertasche Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23187053
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65060305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Optimaler Schutz vor Kratzern und Stöße
  • Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung
  • Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss
  • Lieferumfang: Tasche, Schultergurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
150 x 110 x 160 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Universal
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65060310
ab € 14,94*
Ähnlich
Pedea
65060312
ab € 15,05*
Ähnlich
Pedea
65060306
ab € 15,02*
Ähnlich
Pedea
65060311
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.