Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-202AA Netzwerk-Antenne SMA 37 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-202AA Netzwerk-Antenne SMA 37 dBi
Navilock NL-202AA Netzwerk-Antenne SMA 37 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23150552
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60524
EAN/GTIN:
     4043619605248
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Radio-Antenne
gps antenne navilock
gps antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
37 dBi
Frequenzband
1.575 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.6 mm
Tiefe
50.6 mm
Höhe
15.1 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IPX-6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.