Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups BW442D Control Line BW422D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups BW442D Control Line BW422D
Krups BW442D Control Line BW422D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23140282
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW442D10
EAN/GTIN:
     3045386368471
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.400w 1,7 l
Der perfekte, stilvolle Wasserkocher für jeden Tag, für mühelose Heißgetränke
Genießen Sie einen ruhigen Moment mit Ihrem Lieblingstee. Das Fassungsvermögen von 1,6 Litern ist ideal für jede Gelegenheit, und mit dem um 360° drehbaren Sockel können Sie den Wasserkocher ganz einfach anheben und wieder an seinen Platz zurückstellen. Verbesserte Funktionen wie zwei Wasserstandsanzeigen und ein Sicherheitsverschluss runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
221 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1700 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.