Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi MW 20G Mikrowelle Arbeitsplatte 20 l 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi MW 20G Mikrowelle Arbeitsplatte 20 l 700 W Weiß
De’Longhi MW 20G Mikrowelle Arbeitsplatte 20 l 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23116262
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     MW 20G
EAN/GTIN:
     8004399191044
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Anschlusswert
1155 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Produktfarbe
Weiß
Grillenergie
1000 W
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.