Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 132401 116,8 cm (46") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson 132401 116,8 cm (46") Schwarz
Thomson 132401 116,8 cm (46") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23115648
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132401
EAN/GTIN:
     4047443205353
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
15 - -15 °
Pivot Winkel
0 - 180 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,83*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,37*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,05*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,58*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.