Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Hama Fine Art Fotoalbum Blau 50 Blätter 100 x 150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23094881
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum Archivieren von Fotos
    - Einband aus unifarbenem Strukturpapier
    - Ausstanzung auf dem Cover zur persönlichen Gestaltung oder für ein eigenes Foto
    - hochwertige Aufmachung durch Spiralbindung
    - Spirale ist exakt an Albumgröße angepasst, damit das Album nicht aufklafft
    - Spiralverschluss in der Albeninnenseite vermeidet Herausfallen der Albumblätter und verhindert Verletzungen
    - mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier

    Verbraucherhinweis:
    Klebemittel zum sorgfältigen Einkleben der Fotos nicht vergessen, z.B. Fotoecken, Fototapes und Fotoleim.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
100 x 150
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.