Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnat Interior IC 82 Lautsprecher 2-Wege Weiß 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnat Interior IC 82 Lautsprecher 2-Wege Weiß 100 W
Magnat Interior IC 82 Lautsprecher 2-Wege Weiß 100 W
Magnat Interior IC 82 Lautsprecher 2-Wege Weiß 100 W
Magnat Interior IC 82 Lautsprecher 2-Wege Weiß 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2289241
Hersteller:
     Magnat
Herst.-Nr.:
     158482
EAN/GTIN:
     4018843848280
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
  • High-End Decken-Einbaulautsprecher
    - Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
    - Twin-Hochtöner mit je 19mm Alu-Kalotte und starkem Neodym-Antrieb
    - Spezielle Hochton-Anordnung für bestes Rundstrahlverhalten
    - Multi-Directivity Schaltung zur optimalen Anpassung an die Raumakustik
    - Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und Phasenkorrekturelement
    - Massive Anschlußklemmen
    - Hochwertige, Phasen- und Amplitudenkorrigierte Frequenzweiche
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
100 W
Musik Energie
180 W
Frequenzbereich
32 - 35000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
91 dB
Übergangsfrequenzen
3500 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
272 mm
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
3
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Verstaerker
Empfohlene Verstärkerleistung (max)
180 W
Empfohlene Verstärkerleisung (min)
20 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.