Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid FMC10 Zwart Locher 10 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid FMC10 Zwart Locher 10 Blätter Schwarz
Rapid FMC10 Zwart Locher 10 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2282166
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Merkmale
Locherkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, bürolocher rapid, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
21835311
ab € 3,16*
Ähnlich
Rapid
21835411
ab € 4,65*
Ähnlich
Rapid
21835401
ab € 4,68*
Ähnlich
Rapid
21835402
ab € 4,65*
Ähnlich
Leitz
21830000
ab € 3,79*
Ähnlich
Rapid
21835501
ab € 6,15*
Ähnlich
Rapid
21835502
ab € 6,14*
Ähnlich
Rapid
21835601
ab € 10,68*
Ähnlich
Rapid
21835602
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.