Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems Rack Mount Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems Rack Mount Plus
Lancom Systems Rack Mount Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22809881
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61644
EAN/GTIN:
     4044144616440
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
4G Router
Die LANCOM Geräte im CPE-Gehäuse, wie beispielsweise Router oder Access Points, fügen sich nahtlos in Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur ein. Das LANCOM Rack Mount Plus bietet eine professionelle Montagemöglichkeit für alle 19"-Schränke. In Ihrem Schrank wird lediglich eine Höheneinheit benötigt, um das Gerät, Kabel und Netzteil sauber 'verschwinden' zu lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
483 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
LANCOM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.