Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Outlet strip 8-way 19'' Verlängerungskabel 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Outlet strip 8-way 19'' Verlängerungskabel 1,5 m
Bachmann Outlet strip 8-way 19'' Verlängerungskabel 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2269936
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.400
EAN/GTIN:
     4016514014439
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 440 x 44 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
880 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Technische Details
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.