Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Behringer B112D Schwarz Lautsprecheranlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Behringer B112D Schwarz Lautsprecheranlage
Behringer B112D Schwarz Lautsprecheranlage
Behringer B112D Schwarz Lautsprecheranlage
Behringer B112D Schwarz Lautsprecheranlage
Behringer B112D Schwarz Lautsprecheranlage
Artikel-Nr.:
     615-W897271
Hersteller:
     Behringer
Herst.-Nr.:
     B112D
EAN/GTIN:
     4033653021890
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
568 mm
Gewicht
12300 g
Audio
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,55*
€ 239,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 239,37*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 254,06*
€ 267,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
K3MMF0600
ab € 6,37*
Sonstiges
Adam Hall
SPS56B
ab € 29,21*
Sonstiges
Cordial
CCM 10 FM
ab € 14,76*
Sonstiges
k.A.
SPS023SET3
ab € 62,48*
Sonstiges
Conrad Electronic
301089
ab € 11,83*
Sonstiges
k.A.
301397
ab € 25,33*
Sonstiges
Paccs
HMC10BK250SD
ab € 21,68*
Sonstiges
Paccs
HMC10BK050SD
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG