Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 271 7548 Vergrößerungsglas 2,2x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 271 7548 Vergrößerungsglas 2,2x Schwarz
Wedo 271 7548 Vergrößerungsglas 2,2x Schwarz
Wedo 271 7548 Vergrößerungsglas 2,2x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22305499
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
LR 1130
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Vergrößerung
2.2 x
Objektivdurchmesser
80 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.