Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68715 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68715 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 68715 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 68715 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2224636
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68715
EAN/GTIN:
     4040849687150
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
93353
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
93284
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
93600
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
93601
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
93599
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
93351
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.