Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-312870 Herst.-Nr.: 64610 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Brennspannung - 12 V.
- Konstruktionsleistung 50 W. - Lichtstrom - 1600 lm. - Farbtemperatur - 3400 K.
Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 50 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50 h | | Lichtleistung | 1600 lm | | Farbtemperatur | 3400 K | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 23 x 70 x 25 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogen stiftsockellampe sockel g6.35 50 watt, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 50 w |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,03* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,89* | € 3,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,04* | € 3,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,20* | € 3,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,51* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|