Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex Channel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Hama Flex Channel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2219434
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020595
EAN/GTIN:
     4007249205957
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Kabelkanal zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschädigungen von Kabel und Leitungen
    - extra flexibel durch hochelastisches PVC-Material
    - auf jede beliebige Länge zuschneidbar
    - besonders geeignet zum Verlegen am Boden
    - verhindert Stolperfallen durch lose liegende Kabel
    - leicht zu befestigen durch mitgeliefertes doppelseitiges Klebeband
    - 3 getrennte Kammern für mehr Ordnung
    - für Kabel bis 10-mm-Durchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 25,47*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,74*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,17*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 13,73*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,75*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,96*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.