Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks RD-5G31-AC Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks RD-5G31-AC Satellitenantenne Weiß
Ubiquiti Networks RD-5G31-AC Satellitenantenne Weiß
Ubiquiti Networks RD-5G31-AC Satellitenantenne Weiß
Ubiquiti Networks RD-5G31-AC Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22191565
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     RD-5G31-AC
EAN/GTIN:
     810354021411
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Frequenzbereich
5.1 - 5.8 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
31 dBi
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
31 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
748 mm
Breite
748 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
748 mm
Gewicht
7600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.