Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 630B luftumwälzer 1 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornado 630B luftumwälzer 1 Lüfter
Vornado 630B luftumwälzer 1 Lüfter
Vornado 630B luftumwälzer 1 Lüfter
Vornado 630B luftumwälzer 1 Lüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22137639
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     630B
EAN/GTIN:
     4250679500417
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 60w
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Höhe
345.4 mm
Gewicht
2649 g
Technische Details
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Luftstrom
562.4 m³/h
Steuerung
Drehregler
Einstellmöglichkeiten
3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.