Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 2BRI-Modul Audio-Netzwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMpact 2BRI-Modul Audio-Netzwerkmodul
Auerswald COMpact 2BRI-Modul Audio-Netzwerkmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22129876
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90131
EAN/GTIN:
     4019377901311
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
Erweiterung um zwei variable ISDN-Ports (extern/intern). Werden die Ports intern verwendet, kann man zwischen den Betriebsarten S0(4-Draht) oder UP0(2-Draht) wählen. An die internen ISDN-Ports können Systemtelefone aus der COMfortel-Familie oder andere ISDN-Geräte angeschlossen werden. 2 ISDN-Ports, schaltbar extern (S0) –intern (S0/UP0) Intern wahlweise als S0-(4-Draht) oder UP0-Port (2-Draht), Mehrgeräteanschluss, Euro-ISDN (DSS1) Systemtelefonfunktionen in Verbindung mit COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600 Mit dem COMpact 2BRI-Modul werden die COMpact 5000 und COMpact 5000R um zwei schaltbare ISDN-Ports erweitert. Beide Ports sind als externer oder interner ISDN-Port konfigurierbar. In der Betriebsart intern kann zwischen S0 (4-Draht) und UP0 (2-Draht) gewählt werden. An den internen Ports können die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
AIM
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.