| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-22100775 Herst.-Nr.: CL-UNO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 550 mm | | Tiefe | 458 mm | | Höhe | 989 mm | | Gewicht | 23000 g | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Netbook, Tablet | | Betriebsprinzip | Kontakt | | Basisgerät Typ | Tablet PC | | Kompatibilität | iPad Mini, iPad Air, Galaxy Tab 1, Galaxy Tab 2, Galaxy Tab 3, Galaxy Tab 4, Surface, Surface 2, Surface Pro , Surface Pro 2, Surface Pro 3, Kindle Fire |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Ladeschrank, Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, laptoptaschen 13 zoll, laptop ladewagen, notebooktasche werkzeug trolley, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |