Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BE 10 Ohne Schlüssel 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BE 10 Ohne Schlüssel 1,3 kg
Metabo BE 10 Ohne Schlüssel 1,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21966232
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.00133.81
EAN/GTIN:
     4007430200303
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Ausgangsleistung
240 W
Kabellänge
2.6 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.