Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018A-MLTN4 Rack (1U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5018A-MLTN4 Rack (1U) Schwarz, Silber
Supermicro SuperServer 5018A-MLTN4 Rack (1U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21941042
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018A-MLTN4
EAN/GTIN:
     5712505023389
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84714100
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Energie
Stromversorgung
200 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3620 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA II Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.