Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Planet ICS-100 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet ICS-100 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Planet ICS-100 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-247711
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     ICS-100
EAN/GTIN:
     4711213687211
Suchbegriffe:
Adapter RS232
DIN-Stecker
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
RoHS-Kompatibel
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
Leistung
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, RS232 Adapter, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, adapter rs232, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 51,06*
€ 56,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,07*
€ 56,50*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 51,13*
€ 56,57*
17 Tage
k.A.
pro Stück
€ 6,99*
ab € 57,02*
€ 61,33*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 59,78*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
ICS-105A
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.