Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSB 570 RE 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSB 570 RE 1,6 kg
Bosch PSB 570 RE 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21908143
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 127 006
EAN/GTIN:
     3165140713832
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Drehmoment (max.)
7.5 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
570 W
Ausgangsleistung
228 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.