Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi OF 85 0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi OF 85 0002
Wisi OF 85 0002
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21892099
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     18912-9
EAN/GTIN:
     4010056189129
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
Der OF 85 0002 ist eine Multifeedschiene zur Befestigung von 2 Speisesystemen an einer Offsetantenne wie OA 38, OA 85 und OA 100.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
138 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kompatibilität
OA 85 G/H/I OA 38 G/H/I OA 100
Weitere Suchbegriffe: LNB, LNC, Multifeedhalter, wisi lnb, lnb, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
13428
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.