Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic 261 679 5 Waffel(n) 1200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clatronic 261 679 5 Waffel(n) 1200 W Weiß
Clatronic 261 679 5 Waffel(n) 1200 W Weiß
Clatronic 261 679 5 Waffel(n) 1200 W Weiß
Clatronic 261 679 5 Waffel(n) 1200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     820-1654888
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     WA 3491 WEIB
EAN/GTIN:
     4006160616798
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat
WA 3491 Waffelautomat weiß
- Große Backflächen (ca. Ø 18 cm), antihaftbeschichtet
- Wärmeisolierter Griff
- Stufenlos regelbarer Bräunungsgrad
- 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
- Sicherer Stand durch gummierte Füße
- Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Weiß
Backenoberfläche
180 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: clatronic waffeleisen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 16,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 27,49*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 27,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,52*
€ 43,64*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,25*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clatronic
WA 3491 SCHWARZ
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.