Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Office 365 Personal Office suite 1 Lizenz(en) Mehrsprachig 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Office 365 Personal Office suite 1 Lizenz(en) Mehrsprachig 1 Jahr(e)
Microsoft Office 365 Personal Office suite 1 Lizenz(en) Mehrsprachig 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21601828
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QQ2-00012
EAN/GTIN:
     7612392256656
Suchbegriffe:
Access
Datenbank Gesamtübersicht
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Microsoft Office-Vollversion Mit Office 365 Personal erhalten Sie die aktuelle Desktopversion von Office und zwar auf einem PC oder Mac sowie einem Windows-Tablet oder iPad. Mit dabei sind zum Beispiel darunter Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. Sie profitieren stets vom vollen Funktionsumfang – online und offline. Außerdem lässt sich Office auch auf verschiedenen Smartphones installieren. Geräteübergreifender Zugriff Den zusätzlichen Onlinespeicher für Office 365 Personal erhalten Sie in OneDrive. Dort stehen Dokumente und Fotos stets bereit. Ob Sie PC, Mac, iPad, Windows-Tablet oder Smartphone verwenden, Ihre Dateien sind immer auf dem neuesten Stand. Office 365 und OneDrive synchronisieren die Dateien mit all Ihren Geräten. Teilen können Sie selbst große Dateien mit nur einem Klick, indem Sie einen Link senden oder die Datei bei Facebook posten. Überzeugende Abovorteile Zusätzlich zu den jeweils 20 GB Onlinespeicher bei OneDrive bekommen Sie mit dem Abo weitere Vergünstigungen wie monatlich 60 Skype-Gesprächsminuten für Anrufe in Fest- und Mobilfunknetze in über 60 Ländern sowie kostenlosen technischen Support. Office 365 wird ständig weiterentwickelt. Abonnenten erhalten Updates unmittelbar und kostenlos.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Office suite
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3000 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1366 x 768 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.