Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 290264 Papiertuch Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tork 290264 Papiertuch Weiß
Tork 290264 Papiertuch Weiß
Tork 290264 Papiertuch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21565947
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290264
EAN/GTIN:
     7322540176957
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
Tork Lagenfalz Handtücher decken grundlegende Anforderungen ab und eignen sich für Situationen, in denen Preis und Leistung gleichermaßen von Bedeutung sind. Sie können in Kombination mit dem Tork Spender für Zickzack und Lagenfalz Handtücher verwendet werden, einem traditionellen System, das gestapelte Handtücher bereitstellt. - Tork Advanced-Qualität lohnt sich, wenn sowohl Kosten als auch Leistung im Mittelpunkt stehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
entfaltete Weite
248 mm
Zusammengeklappte Breite
248 mm
Länge, ungefaltet
310 mm
Länge, zugeklappt
100 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
389 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
120
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.400 Stück (ab € 0,09305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,85*
€ 341,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,56*
€ 338,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 277,23*
€ 329,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,55*
€ 316,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 223,30*
€ 265,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
290267
ab € 75,52*
Sonstiges
Tork
290275
ab € 154,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.