Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8462 Rack Zubehör Panel-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8462 Rack Zubehör Panel-Bausatz
APC AR8462 Rack Zubehör Panel-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21375333
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8462
EAN/GTIN:
     7313042339544
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
920 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe (max)
127 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
680 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Panel-Bausatz
Produktfarbe
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.