Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 60134 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21352266
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60134
EAN/GTIN:
     4040849601347
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe (max)
10 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1160 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 300 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49890
ab € 14,08*
Zubehör
Goobay
49929
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.