Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Grundig Swingphone 568 Kopfhörer Kabelgebunden Unter dem Kinn Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21311392
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Unter dem Kinn
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
1.45 m
Kompatible Produkte
Digta Soundbox 830, Digta Station 441/446/447 Plus, Stenorette Sh 24
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5683
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.