Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. KS0001C Schlüsselkasten & Organizer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. KS0001C Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
Phoenix Safe Co. KS0001C Schlüsselkasten & Organizer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21298019
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0001C
EAN/GTIN:
     5032548101753
Suchbegriffe:
Magnet Zahlen
Magnet Ziffern
Magnethaken
Notschlüsselbox
Die Schlüsselbox KSooo1C bietet deutlich mehr Sicherheit als der übliche Notschlüssel unter der Fußmatte! Behalten Sie die Kontrolle über Haustürschlüssel, Schlüssel für Vorhängeschlösser, Autoschlüssel etc. durch die Aufbewahrung in einem attraktiven Behältnis, das sich einfach an der Wand befestigen läßt. Verschluss: leicht zu änderndes 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss. - Verankerung: für die Wandverankerung vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten) - Konstruktion: bestehend aus einem zweiteilgen hochfesten Gehäuse aus Gusslegierung - Eigenschaften: magnetische Schlüsselaufhängung zur einfachen Aufbewahrung von Schlüsseln - Außenmaße: 100 x 65mm x 35mm (HxBxT). - Gewicht: 0.4 kg- - Abmessungen, inkl. Verpackung / Gewicht: H132 x B76 x T41mm/0.5 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 35 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Safe
KS0031E
ab € 59,31*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0033E
ab € 107,40*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0003C
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0031E MKII
ab € 80,91*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0033E MKII
ab € 172,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.