Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2002K Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21291975
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2002K
EAN/GTIN:
     5032548000186
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
610 mm
Innenmaße (B x T x H)
245 x 195 x 380 mm
Gewicht
91000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,61*
€ 712,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,96*
€ 698,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,31*
€ 645,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,11*
€ 603,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.