Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 60543 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 30 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 60543 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 30 dBi
Navilock 60543 Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 30 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21205621
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60543
EAN/GTIN:
     4043619605439
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Richtantenne
gps antenne navilock
gps antenne
Multi GNSS Antenne 5 m 60543 Technische Daten Externe aktive GPS+GLONASS Zusatzantenne Frequenzbereiche: GPS: 1575,42 MHz +/- 3,00 MHz GLONASS: 1602 MHz +/- 8 MHz Interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm Gain: 30 dBi VSWR: 1,5 typ. SMA Stecker 90° Kabeltyp: RG174 Kabellänge: 5 m Kabelfarbe: schwarz Impedanz: 50 Ohm Abmessungen L/B/H 44,00 x 36,00 x 14,00 mm Eingangsspannung: 2,80 ~ 5,00 V Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @3,0 V Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C Gewicht: 150 g
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
30 dBi
Frequenzband
1.575 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
RG174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.