Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK7240.210 Weiß 7 AC-Ausgänge 250 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK7240.210 Weiß 7 AC-Ausgänge 250 V 2 m
Rittal DK7240.210 Weiß 7 AC-Ausgänge 250 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21204506
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.210
EAN/GTIN:
     4028177221161
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
Praxisgerechte und universelle Befestigung. Flexibilität spart Lagerhaltung. Im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko-Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ D
Nominale Eingang Spannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85364900
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
880 g
Breite
482.6 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.