Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00020536 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00020536 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Rot
Hama 00020536 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Rot
Hama 00020536 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Rot
Hama 00020536 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Rot
Hama 00020536 Kabelbinder Nylon Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2118316
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020536
EAN/GTIN:
     4007249205360
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
  • ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen
    - ideal zur farblichen Sortierung von z.B. Strom-, Audio-, Videokabeln
    - Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses
    - weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet
    - die Verbindung kann beliebig gelöst und wieder neu verschlossen werden
    - beständig gegen Alkohole, Öle, Fette, Wasser
    - waschbar bis 40° C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Zugspannung (daN)
4,9
Waschbar
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,14*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,65*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,77*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,31*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,96*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,92*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.