Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC106-SC-SM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-MC106-SC-SM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
ALLNET ALL-MC106-SC-SM Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21087164
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC106-SC-SM
EAN/GTIN:
     4038816105639
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
  • 1x 10/100BaseTX Ethernet TP Port
    - 1x 100BaseFX Ethernet Fiber Port SC
    - TP Port unterstützt Half/Full-Duplex
    - Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
    - FX Fiber Port unterstützt Single Mode SC 20km
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Geschwindigkeit
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.