Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TKS 1056 Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-TKS 1056 Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl, Transparent
ProfiCook PC-TKS 1056 Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl, Transparent
ProfiCook PC-TKS 1056 Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl, Transparent
ProfiCook PC-TKS 1056 Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl, Transparent
ProfiCook PC-TKS 1056 Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21002854
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501056
EAN/GTIN:
     4006160105698
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher: - Bis zu 1,7 Liter Füllmenge - Einfache Handhabung durch kabelloses Design – leichtes Ein- und Ausgießen - 360° drehbare Steckverbindung - Verriegelter Sicherheitsklappdeckel - Glas-Wasserkocher mit integriertem Heizelement - Integrierter Kalkfilter - Automatische und manuelle Temperatureinstellung (automatische Einstellung: Kaffeemodus: 85 °C, automatische Einstellung Teemodus: 80 °C, manuelle Einstellung regelbar in 1 °C-Schritten von 70–90 °C) - Automatische und manuelle Abschaltung - Wasserstandsanzeige (außenliegend) - Trockengeh-/Überhitzungsschutz - Ein-/Ausschalter Glaskanne: - Für Tee -und Kaffeezubereitung - Bis zu 1,2 Liter Füllmenge - Hitzebeständiges Glas - Herausnehmbarer Edelstahl-Teefilter Basis: - Elektronische Warmhaltefunktion, 250 Watt - Heizplatte (antihaftbeschichtet) - Kratzfeste Glasplatte - Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung - Wärmeisolierte Griffe - Rutschsicherer Stand - Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz - Leistungsaufnahme: 2200–2250 W max.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
265 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
2250 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Filterung
Ja
Vorprogrammierte Temperaturen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.