Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Quad LNB Diavolo Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat Quad LNB Diavolo Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Megasat Quad LNB Diavolo Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20965592
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0400013
EAN/GTIN:
     4046173100099
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb
Ein neues Zeitalter in Sachen Bildschärfe hat begonnen, mit diesen LNBs sind Sie
bestens ausgestattet. Ein LNB in zuverlässiger Profi-Qualität für Ihr gestochen scharfes
Fernsehvergnügen. Die Megasat LNB Diavolo Serie zeichnet sich durch eine
extreme witterungsbeständigkeit aus. Egal ob eisige Kälte oder große Hitze - Eine
reibungslose Funktion ist garantiert. Die Megasat Diavolo LNB Qualität wurde durch zahlreiche
Tests bestätigt.
- Geeignet für den Betrieb von bis zu vier Receivern direkt am LNB.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Der ausziehbare Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
- Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Rauschmaß
0.1 dB
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Breite
99 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
247 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
4
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.