Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20959644
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2503-C101
EAN/GTIN:
     4250366833194
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
2,5 mm
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Multi-Function Hörer
6
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anzeigegerät
35 x 28 mm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kapazität Anrufliste
60
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
115 x 47 x 117 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 30 x 154 mm
Mobilteilgewicht
139 g
Gewicht der Basis
224 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
20
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Tastaturbeleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
310 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.