Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO461FR Fritteuse Einzelbild 2,5 l 1800 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO461FR Fritteuse Einzelbild 2,5 l 1800 W Schwarz
Domo DO461FR Fritteuse Einzelbild 2,5 l 1800 W Schwarz
Domo DO461FR Fritteuse Einzelbild 2,5 l 1800 W Schwarz
Domo DO461FR Fritteuse Einzelbild 2,5 l 1800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20880168
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO461FR
EAN/GTIN:
     5411397011671
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Backen Sie mit dieser Fritteuse DO461FR von DOMO herrliche, goldbraune Pommes frites. Das Gerät ist sehr kompakt und hat eine Leistung von 1800 W. Sie können die Temperatur selbst einstellen und das Gehäuse erwärmt sich während des Frittierens nicht. Praktisches Extra: Es befindet sich ein Duftfilter im abnehmbaren Deckel mit Sichtfenster. So bleiben Ihnen die typischen Düfte erspart.
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
2.5 l
Regelbare Temperatur
Ja
Filterung
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182611.01.001
ab € 33,23*
Ähnlich
Tristar
FR-6919
ab € 29,16*
Ähnlich
Tristar
FR-6941
ab € 27,28*
Ähnlich
Tristar
FR-6980
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.