Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-888212885 Herst.-Nr.: 486137 EAN/GTIN: 4005546404660 |
| |
|
| | |
| Klare Form und funktionale Gestaltung: Das CLICK SIGN Türschild fügt sich durch sein schlichtes Design mühelos in jedes Ambiente ein. Besonders geeignet für den Großeinsatz z.B. in Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gastronomie etc. Zum Anschrauben oder alternativ auch zum Ankleben. Mit Montageset und Anleitung. Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen sind erhältlich.
Das leichte Austauschen der Kartoneinlagen wird durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters gewährleistet. Das Fenster lässt sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen. Nach Einlegen bzw. Austausch der Einlage wird das Fenster wieder nach oben geschoben und rastet sicher im Rahmen ein. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 149 mm | | Höhe | 105.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, rahmen türschild, türschilder 149 x 10,5 mm |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,50* | € 9,96* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,54* | € 9,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,78* | € 10,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,18* | € 10,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,96* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|