Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 5631-22 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 5631-22 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt
Durable 5631-22 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt
Durable 5631-22 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2086418
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563122
EAN/GTIN:
     5052461205208
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Einsatzbereites Sichttafel-System, bestehend aus einem
Tafelträger, 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen
(je 5 Stück in schwarz und rot) und 10 Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern.
Für die problemlose Montage an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays. Aneinanderreihen mehrerer Tafelträger in beliebiger Anzahl möglich.

Sichttafeln
- stabiler voll umlaufender farbiger Profilrahmen
- reflexionsarme PP-Folie
- dokumentenecht und scannertauglich
- leicht recycelbar

Tafelträger für 10 Sichttafeln DIN A4 zur einfachen Wandmontage.
- extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid)
- einfache Montage

Verpackung: 1 Set, bestehend aus Tafelträger, Tafeln und Reitern im Karton
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Ausrichtung
Porträt
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Display-Panels
10
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.