Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56192-00014-01 Tonbandkassette Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56192-00014-01 Tonbandkassette Grün, Gelb
TESA 56192-00014-01 Tonbandkassette Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20860285
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00014-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 15mm x 10m grün
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00010-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56192-00011-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,95*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.