| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-20848208 Herst.-Nr.: DA-70139-2 EAN/GTIN: 4016032342311 |
| |
|
| | |
| Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten
- Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge - USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust - Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 45 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | | VK Zolltarifcode | 85444290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |