Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7721 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
APC AR7721 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20744626
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7721
EAN/GTIN:
     731304301035
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
848 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
2590 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
889 mm
Gewicht
2180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7717A
ab € 265,86*
Ähnlich
APC
AR7737
ab € 261,22*
Ähnlich
APC
AR7723
ab € 206,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.