Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 9 dBi
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 9 dBi
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2054012
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     ANT2409-20000S
EAN/GTIN:
     606449058581
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne 9dbi
Ob innen oder außen, bei uns sind Ihre 802.11 b/g/n-Geräte in guten Händen.

Die omnidirektionalen ProSAFE® 9-dBi-Antennen sind optimal für Point-to-Multipoint-Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet und sorgen für eine erweiterte Point-to-Multipoint-Abdeckung von 802.11 b/g/n-Wireless-Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.485 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11g
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Maximaler Arbeitsabstand
11500 m
Kabellänge
2 m
Montage
Wand
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.