Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AKS700SD Küchenwaage Mehrfarbig Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AKS700SD Küchenwaage Mehrfarbig Elektronische Küchenwaage
Bestron AKS700SD Küchenwaage Mehrfarbig Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20410596
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AKS700SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Mehrfarbig
Überlastung Anzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Flüssigkeitsmessung
Ja
Maßeinheit
g, ml
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.