Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tusche A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Tusche A
Pelikan Tusche A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2021984
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201673
EAN/GTIN:
     4012700201676
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Die Tusche A von Pelikan eignet sich ideal zum Zeichnen mit der Feder (Reißfeder und Zeichenfeder) und zum Malen mit dem Pinsel. Diese Tusche ist in vielen verschiedenen Farben im 10ml Glas erhältlich, die Farbe Schwarz gibt es auch in einer 1000ml Flasche.

Achtung: Diese Tusche ist nicht für Kolbenfüller geeignet! Für Kolbenfüllhalter empfehlen wir unsere Tusche Fount India®.

Alle Tuschen von Pelikan für Beruf, Kunst, Schule und Hobby.

- Tusche zum Zeichnen und Malen
- Besonders geeignet für Reißfeder, Zeichenfeder, Pinsel; - nicht für Kolbenfüller geeignet!
- In diesen Farben ist die Tusche A erhältlich:
- Karmin, Zinnober, Gelb, Grün (hell), Grün (dunkel), Kobaltblau, Ultramarin, Preußischblau, Blauviolett, Siena, Gebr. Siena, Sepia, Schwarz, Weiß.
- Alle Farbtöne im 10 ml Glas erhältlich
- Schwarz auch in 1000ml Flasche verfügbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
10 ml
Produktfarbe
Weiß
Schreibfarben
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,131* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.