Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64664 HLX Halogenlampe 400 W G6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64664 HLX Halogenlampe 400 W G6.35
Osram 64664 HLX Halogenlampe 400 W G6.35
Osram 64664 HLX Halogenlampe 400 W G6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20116803
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Fassungs-/Sockeltyp
G6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
150 h
Lichtleistung
14500 lm
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Kapsel
Strahlungswinkel
105 °
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
36 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
57 mm
Tiefe
18 mm
Breite
18 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.